{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Radius r | 2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 5 | |
Boretolerance | H11 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
lille ⌀ D3 | 6 mm | |
stor ⌀ D2 | 10 mm | |
Skærlængde Lc | 2 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Radiusfræsning | fremad | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | kvadrantfræser |
Artikelnummer | 194220 2 | |
EAN/GTIN | 4045197109927 | |
Producentnummer | 194220 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kvadrantfræser, ubelagt, Radius r H11 DC: 2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
375,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
342 styk på lager
850,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
612,46 DKK
403,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
816,43 DKK
531,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
631,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 60 mm | 75 mm | 50 mm | 75 mm | 80 mm |
stor ⌀ D2 | 10 mm | 10 mm | 5,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Radius r | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skæremateriale | HSS Co 5 | HM | HM | HM | HM |
Produkttype | kvadrantfræser | kvadrantfræser | kvadrantfræser | kvadrantfræser | kvadrantfræser |
Radiusfræsning | fremad | fremad | fremad | fremad | fremad |