{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Radius r | 3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 5 | |
Boretolerance | H11 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
lille ⌀ D3 | 6 mm | |
stor ⌀ D2 | 12 mm | |
Skærlængde Lc | 3 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Radiusfræsning | fremad | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | kvadrantfræser |
Artikelnummer | 194220 3 | |
EAN/GTIN | 4045197109941 | |
Producentnummer | 194220 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kvadrantfræser, ubelagt, Radius r H11 DC: 3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
375,47 DKK
256,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
929,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager
891,68 DKK
579,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
692,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skæremateriale | HSS Co 5 | HM | HM | HM |
Produkttype | kvadrantfræser | kvadrantfræser | kvadrantfræser | kvadrantfræser |
Radiusfræsning | fremad | fremad | fremad | fremad |