{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Radius r | 3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, radiuskontur | ±0,01 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
lille ⌀ D3 | 6 mm | |
stor ⌀ D2 | 12 mm | |
Skærlængde Lc | 3 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Radiusfræsning | fremad | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | kvadrantfræser |
Artikelnummer | 208020 3 | |
EAN/GTIN | 4045197128997 | |
Producentnummer | 208020 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-kvadrantfræser 3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
929,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager
375,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
891,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
692,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden |
lille ⌀ D3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Skæremateriale | HM | HSS Co 5 | HM | HM |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 6 | 4 |
Tilspændingsretning | vandret | vandret | vandret | vandret |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Radiusfræsning | fremad | fremad | fremad | fremad |