{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Radius r | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, radiuskontur | ±0,01 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
lille ⌀ D3 | 9 mm | |
stor ⌀ D2 | 25 mm | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Radiusfræsning | fremad | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | kvadrantfræser |
Artikelnummer | 208020 8 | |
EAN/GTIN | 4045197265166 | |
Producentnummer | 208020 8 |