{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Radius r | 1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, radiuskontur | ±0,01 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
lille ⌀ D3 | 6 mm | |
stor ⌀ D2 | 8 mm | |
Skærlængde Lc | 1 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Radiusfræsning | fremad | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | kvadrantfræser |
Artikelnummer | 208020 1 | |
EAN/GTIN | 4045197128959 | |
Producentnummer | 208020 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-kvadrantfræser 1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
389 styk på lager
793,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
375,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
579,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 70 | 60 | 50 | 70 | 70 |
Skæremateriale | HM | HSS Co 5 | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 |
Produkttype | kvadrantfræser | kvadrantfræser | kvadrantfræser | kvadrantfræser | kvadrantfræser |
Radiusfræsning | fremad | fremad | fremad | fremad | fremad |