{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Radius r | 5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 5 | |
Boretolerance | H11 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
lille ⌀ D3 | 6 mm | |
stor ⌀ D2 | 16 mm | |
Skærlængde Lc | 5 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Radiusfræsning | fremad | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | kvadrantfræser |
Artikelnummer | 194220 5 | |
EAN/GTIN | 4045197109965 | |
Producentnummer | 194220 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kvadrantfræser, ubelagt, Radius r H11 DC: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
249 styk på lager
477,02 DKK
325,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
1.625,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
1580,12 DKK
1.028,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
1.300,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden |
lille ⌀ D3 | 6 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Radius r | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 6 | 4 |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Radiusfræsning | fremad | fremad | fremad | fremad |