{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,046 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191100 18 | |
EAN/GTIN | 4045197100559 | |
Producentnummer | 191100 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Langhulsfræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
592,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager
296,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
591,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
373,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
561,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 92 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 123 mm |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skær-⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Spiralvinkel | 42 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | W | N | N | N | N |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |