{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,046 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191100 16 | |
EAN/GTIN | 4045197100542 | |
Producentnummer | 191100 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Langhulsfræser 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
472,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
411 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
481,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
307,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
436,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Hjørnefasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Farvering | gul | uden | uden | uden | uden |
Skærlængde Lc | 32 | 19 | 19 | 19 | 32 |
Spiralvinkel | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | W | N | N | N | N |