{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,018 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191100 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197100450 | |
Producentnummer | 191100 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Langhulsfræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 6,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
275,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
107,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
243,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
144,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
200,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Samlet længde L | 66 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 42 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Type | W | N | N | N | N |