{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Samlet længde L | 52 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,008 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191100 3 | |
EAN/GTIN | 4045197100382 | |
Producentnummer | 191100 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Langhulsfræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
186,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
756 styk på lager
70,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
169,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
306 styk på lager
130,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 52 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 56 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skær-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Type | W | N | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |