{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,046 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191080 18 | |
EAN/GTIN | 4045197100245 | |
Producentnummer | 191080 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Langhulsfræser 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
555,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager
293,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
369,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Skær-⌀ DC | 18 | 18 | 18 |
Skærlængde Lc | 32 | 19 | 19 |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,046 | 0,054 | 0,054 |