{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 11 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191080 11 | |
EAN/GTIN | 4045197100177 | |
Producentnummer | 191080 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Langhulsfræser 11 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
273,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
242 styk på lager
171,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager
208,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 | 90 | 90 |
Samlet længde L | 102 | 70 | 70 |
Norm | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D |
Skær-⌀ DC | 11 | 11 | 11 |
Type | N | N | N |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |