{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 15 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,042 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191080 15 | |
EAN/GTIN | 4045197100214 | |
Producentnummer | 191080 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Langhulsfræser 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
431,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
243,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
303,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 110 | 73 | 73 |
Norm | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
Produkttype | Langhulsfræser | Langhulsfræser | Langhulsfræser |