{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal virksomme skær Z (på omfangsside) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Langhulsfræser |
Artikelnummer | 191080 4 | |
EAN/GTIN | 4045197100047 | |
Producentnummer | 191080 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Langhulsfræser 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager
129,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
454 styk på lager
69,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
608 styk på lager
118,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,008 | 0,009 | 0,009 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Produkttype | Langhulsfræser | Langhulsfræser | Langhulsfræser |