NPT-rival 1:16 3/8

Art.-nr.: 162650 3/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

NPT Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksstandard
  • Konusforhold: 1:16
  • Indvendig køling: nej
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

lille ⌀ D3 13,75 mm
stor ⌀ D2 15,4 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm Fabriksstandard
Konusforhold 1:16
Indvendig køling nej
Antal skær Z 8
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 27 mm
Samlet længde L 85 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 162650 3/8
EAN/GTIN 4045197940865
Producentnummer 162650 3/8

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Til bearbejdning af konisk eller trinvist forbehandlede boringer uden afbrydelse. Ikke til cylindriske boringer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven