{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
lille ⌀ D3 | 10,3 mm | |
stor ⌀ D2 | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksstandard | |
Konusforhold | 1:16 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal skær Z | 6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 27 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162650 1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197940858 | |
Producentnummer | 162650 1/4 |