{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
lille ⌀ D3 | 28 mm | |
stor ⌀ D2 | 30,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksstandard | |
Konusforhold | 1:16 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal skær Z | 10 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 130 mm | |
Skaftfirkant □ | 20 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162650 1 | |
EAN/GTIN | 4045197940896 | |
Producentnummer | 162650 1 |