NPT-rival 1:16 1/16

Art.-nr.: 162650 1/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

NPT Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksstandard
  • Konusforhold: 1:16
  • Indvendig køling: nej
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

lille ⌀ D3 5,95 mm
stor ⌀ D2 7 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm Fabriksstandard
Konusforhold 1:16
Indvendig køling nej
Antal skær Z 6
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 17 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 162650 1/16
EAN/GTIN 4067263912217
Producentnummer 162650 1/16

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Til bearbejdning af konisk eller trinvist forbehandlede boringer uden afbrydelse. Ikke til cylindriske boringer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven