{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
lille ⌀ D3 | 8,05 mm | |
stor ⌀ D2 | 9,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | Fabriksstandard | |
Konusforhold | 1:16 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal skær Z | 6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 17 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162650 1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197940841 | |
Producentnummer | 162650 1/8 |