{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 4,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,3 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 1,3 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150378 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197086259 | |
Producentnummer | 150378 4,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænkere 90° 4,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager
97,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
524 styk på lager
83,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
58,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Farvering | blå | uden | uden |
Samlet længde L | 40 | 40 | 40 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 | 90 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaft-⌀ Ds | 4 | 4 | 4 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,3 | 1,3 | 1,3 |