{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 16,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | |
Samlet længde L | 111 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M8 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Forborings-⌀ | 3,2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150376 16,5 | |
EAN/GTIN | 4062406066024 | |
Producentnummer | 150376 16,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænker, lang, med 3 spændeflader 90°, TiAlN, Udvendig ⌀ Dc: 16,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
889 styk på lager
144,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
265 styk på lager
324,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.657 styk på lager
105,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.095 styk på lager
195,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
240 styk på lager
403,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.055 styk på lager
348,66 DKK
223,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.129 styk på lager
375,47 DKK
239,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
424 styk på lager
169,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
514,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
186,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90°, TiAlN, Udvendig ⌀ Dc: 16,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
172,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Samlet længde L | 111 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 111 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 111 mm | 60 mm | 60 mm |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,18 mm/o | 0,14 mm/o | 0,14 mm/o | 0,14 mm/o | 0,14 mm/o | 0,14 mm/o | 0,18 mm/o | 0,18 mm/o | 0,14 mm/o | 0,18 mm/o | 0,14 mm/o | 0,14 mm/o |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |