{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 10,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 107 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M5 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Forborings-⌀ | 2,5 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150376 10,4 | |
EAN/GTIN | 4062406066000 | |
Producentnummer | 150376 10,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænker, lang, med 3 spændeflader 90° 10,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
457,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
536 styk på lager
277,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
133,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
268,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager
141,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | ubelagt | AlTiCN | TiAlN |
Farvering | grøn | grøn | uden | blå | grøn |
Samlet længde L | 107 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Norm | Fabriksstandard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |