{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 10,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M5 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150152 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197716972 | |
Producentnummer | 150152 10,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 10,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager
133,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
827 styk på lager
277,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager
457,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
268,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
141,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Belægning | ubelagt | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Farvering | uden | grøn | grøn | blå | grøn |
Samlet længde L | 50 mm | 50 mm | 107 mm | 50 mm | 50 mm |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |