{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 20,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M10 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150152 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197717030 | |
Producentnummer | 150152 20,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90° 20,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
219,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
566 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
639,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
278 styk på lager
457,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
259,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Belægning | ubelagt | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Farvering | uden | grøn | grøn | blå | grøn |
Samlet længde L | 63 | 63 | 114 | 63 | 63 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabriksstandard | DIN 335 C | DIN 335 C |