{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 12,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M6 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150152 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197716996 | |
Producentnummer | 150152 12,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90° 12,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
144,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
473 styk på lager
325,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
505,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
319,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
664 styk på lager
158,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Farvering | uden | grøn | grøn | blå | grøn |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabriksstandard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |