Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90°, TiAlN, Udvendig ⌀ Dc: 20,5mm

Art.-nr.: 150132 20,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
365 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 20,5 mm
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Tre-spændefladeskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 3,5 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Til undersænkskruer DIN 7991 M10
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,22 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering grøn
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150132 20,5
EAN/GTIN 4045197700780
Producentnummer 150132 20,5
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær. Specialgeometri med ekstremt ulige skalainddeling og afstemt skærpræparering. Radial efterslibning. Helslebne spånrum. Nyudviklet, speciel TiAlN-belægning af hensyn til høje standtider.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.
Skaft endvidere med 3 spændeflader til anvendelse i patron med 3 kæber.

Fordel:

Meget rolig gang under hele forsænkningsprocessen. Glat forløb af hensyn til perfekte resultater og samtidig optimale værktøjsstandtider.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven