Præcisionskonusforsænkersæt med 3 spændeflader nr. 150132 med kassette 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 5

Art.-nr.: 150307 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal forsænkere Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal forsænkere 5
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Standard DIN 335 C
Skaft Tre-spændefladeskaft med h9
Farvering grøn
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150307 5
EAN/GTIN 4045197700803
Producentnummer 150307 5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionskonusforsænker 150132. Alle forsænkere endvidere med 3 spændeflader på skaftet til anvendelse i patron med 3 kæber.
Alle forsænkere med 3 skær. Specialgeometri med ekstremt ulige skalainddeling og afstemt skærpræparering. Radial efterslibning. Helslebne spånrum. Nyudviklet, speciel TiAlN-belægning af hensyn til høje standtider. Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Fordel:

Stille nedløb under hele sænkningsprocessen. Vibrationsfri løb sikrer perfekte resultater med optimal levetid.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.

Indhold:

1 forsænker af hver: Str. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Leveringsomfang:

Præcisionskonusforsænkersæt bestående af 5 dele med kassette.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven