{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 8,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150132 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197741936 | |
Producentnummer | 150132 8,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° 8,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager
271,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
197 styk på lager
119,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
430,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
262,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
451 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Samlet længde L | 50 | 50 | 105 | 50 | 50 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |