{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 8,3 mm | |
Belægning | AlTiCN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150393 8,3 | |
EAN/GTIN | 4062406277154 | |
Producentnummer | 150393 8,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° 8,3 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
262,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
119,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
271,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
430,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
434 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Belægning | AlTiCN | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | blå | uden | grøn | grøn | grøn |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |