{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 19 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150132 19 | |
EAN/GTIN | 4045197741981 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90° 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
400,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
256,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 19 | 19 |
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Farvering | grøn | grøn |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 |
Skafttolerance | h9 | h9 |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 |