Præcisionskonusforsænkersæt med 3 spændeflader nr. 150132 med boks 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 5

Art.-nr.: 150303 5
Rabat
1378,23 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal forsænkere Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal forsænkere 5
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Standard DIN 335 C
Skaft Tre-spændefladeskaft med h9
Farvering grøn
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150303 5
EAN/GTIN 4045197912107
Producentnummer 150303 5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionskonusforsænker nr. 150132. Alle forsænkere endvidere med 3 spændeflader på skaftet til anvendelse i patron med 3 kæber.
Alle forsænkere med 3 skær. Specialgeometri med ekstremt ulige skalainddeling og afstemt skærpræparering. Radial efterslibning. Helslebne spånrum. Nyudviklet, speciel TiAlN-belægning af hensyn til høje standtider. Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Fordel:

Stille nedløb under hele sænkningsprocessen. Vibrationsfri løb sikrer perfekte resultater med optimal levetid.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.

Indhold:

1 forsænker af hver: Str. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Leveringsomfang:

Præcisionskonusforsænkersæt bestående af 5 dele med rund boks.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Præcisionskonusforsænkersæt med 3 spændeflader nr. 150132 med boks 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 5

Præcisionskonusforsænkersæt med 3 spændeflader nr. 150132 med boks 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager
1378,23 DKK
871,65  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
1.653,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
1.735,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
282 styk på lager
1337,26 DKK
849,30  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
886,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
968,49  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 3 3 3 3 3 3
Antal forsænkere 5 5 5 5 6 6
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader 90 grader 90 grader 90 grader 90 grader 90 grader
Standard DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Skaft Tre-spændefladeskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Tre-spændefladeskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Tre-spændefladeskaft med h9
Skalainddeling for forsænkerskær ulige ulige ulige ulige ulige ulige
Produkttype Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven