Præcisionskonusforsænkersæt nr. 150130 med boks 90° 5

Art.-nr.: 150301 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
273 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal forsænkere Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Antal forsænkere 5
    Belægning TiAlN
    Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
    Skæremateriale HSS
    Skalainddeling for forsænkerskær ulige
    Antal skær Z 3
    Norm DIN 335 C
    Skaft Cylinderskaft med h9
    Farvering grøn
    Produkttype Trin- og konusforsænker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 150301 5
    EAN/GTIN 4045197911896
    Producentnummer 150301 5

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    75
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 500 N/mm²
    P
    65
    Stål < 750 N/mm²
    P
    50
    Stål < 900 N/mm²
    P
    30
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    18
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    8
    Stål < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG (G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Præcisionskonusforsænker nr. 150130.
    Alle forsænkere med 3 skær. Specialgeometri med ekstremt ulige skalainddeling og afstemt skærpræparering. Radial efterslibning. Helslebne spånrum. Nyudviklet, speciel TiAlN-belægning af hensyn til høje standtider. Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

    Fordel:

    Stille nedløb under hele sænkningsprocessen. Vibrationsfri løb sikrer perfekte resultater med optimal levetid.

    Anvendelse:

    Præcisionskonusforsænker til fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.

    Indhold:

    1 forsænker af hver: Str. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

    Leveringsomfang:

    Præcisionskonusforsænkersæt bestående af 5 dele med rund boks.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven