{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 8,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150175 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197085740 | |
Producentnummer | 150175 8,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Konusforsænker 90° 8,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
474 styk på lager
68,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
312 styk på lager
94,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager
283,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
416 styk på lager
354,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Samlet længde L | 50 | 50 | 105 | 155 | 50 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |