{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 19 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150175 19 | |
EAN/GTIN | 4045197085818 | |
Producentnummer | 150175 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Konusforsænker 90° 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
694 styk på lager
141,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
343 styk på lager
193,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
672 styk på lager
213,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 | M10 |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |