Gevindbakkeholder, Til gevind-bakke-⌀ × højde: 20X7mm

Art.-nr.: 149310 20X7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.171 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til gevind-bakke-⌀ × højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: EN 22568

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Til gevindbakke-⌀ 20 mm
Højde 7 mm
Standard EN 22568
Samlet længde 175 mm
Antal monteringsskruer 4
Produkttype Gevindbakkeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 149310 20X7
EAN/GTIN 4062406219741
Producentnummer 149310 20X7

Betegnelse

Udførelse:

Stålgreb kan skrues af. Med 5 spændeskruer til fastgørelse af gevindbakke. Op til str. 65×25 i trykstøbt zink, fra str. 75×20 i stål.

Anvendelse:

Til at holde lukkede og slidsede gevindbakker iht. EN 22568.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven