Gevindbakke HSS, MF: 3,5X0,25

Art.-nr.: 141050 3,5X0,25
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M3,5×0,25
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Standard EN 22568
Toleranceklasse DIN 13 6g
Skæreretning højre
Stigning 0,25 mm
Udvendig ⌀ 20 mm
Højde 5 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 141050 3,5X0,25
EAN/GTIN 4062406223038
Producentnummer 141050 3,5X0,25

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket forslidset form; med skæreansnit i begge sider.
1 3/4 gevind skærfas.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven