{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Gevindtype | M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | Venstre | |
Stigning | 1,75 mm | |
Udvendig ⌀ | 38 mm | |
Højde | 14 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140620 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197083685 | |
Producentnummer | 140620 M12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke Venstregevind M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
698,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
549 styk på lager
284,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
527,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
246 styk på lager
552,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
922 styk på lager
169,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
376,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Gevindstørrelse | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Højde | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skæreretning | Venstre | højre | højre | højre | højre | højre |
Stigning | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |