{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3,5 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 0,6 mm | |
Udvendig ⌀ | 20 mm | |
Højde | 5 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140300 M3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197083081 | |
Producentnummer | 140300 M3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gevindbakke 6g, M: M3,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
252,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
356,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
457,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
320,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
247,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Højde | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skæreretning | højre | højre | Venstre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Stigning | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g |