{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M22 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 2,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 55 mm | |
Højde | 22 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140300 M22 | |
EAN/GTIN | 4045197083210 | |
Producentnummer | 140300 M22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Gevindbakke 6g, M: M22
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
537,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.169,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.016,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
367,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Gevindtype | M | M-LH | M | M |
Gevindstørrelse | M22 | M22 | M22 | M22 |
Højde | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skæreretning | højre | Venstre | højre | højre |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |