{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M7 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1 mm | |
Udvendig ⌀ | 25 mm | |
Højde | 9 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140300 M7 | |
EAN/GTIN | 4045197083128 | |
Producentnummer | 140300 M7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gevindbakke 6g, M: M7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
220,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
365,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
312,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
316,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
253,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindtype | M | M | M-LH | M | M |
Gevindstørrelse | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Højde | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Stigning | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke | Gevindbakke |