Gevindbakke 6g, M: M56

Art.-nr.: 140300 M56
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranceklasse: DIN 13 6g

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M56
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Norm EN 22568
Toleranceklasse DIN 13 6g
Skæreretning højre
Stigning 5,5 mm
Udvendig ⌀ 105 mm
Højde 36 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 140300 M56
EAN/GTIN 4062406221645
Producentnummer 140300 M56
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form. ≥ M3 med skæreansnit på begge sider af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. Ansnit på 1 3/4 gevind.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven