{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M24 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 3 mm | |
Udvendig ⌀ | 55 mm | |
Højde | 22 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140300 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197083227 | |
Producentnummer | 140300 M24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gevindbakke 6g, M: M24
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
537,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
1.221,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.378,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
388,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Udvendig ⌀ | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindstørrelse | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
Skæreretning | højre | højre | Venstre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Stigning | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |