Spiraltapper, ubelagt, MF: 8X1

Art.-nr.: 136250 8X1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8×1
Belægning ubelagt
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 15 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 7 mm
Gevind-⌀ 8 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 16 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 136250 8X1
EAN/GTIN 4045197078704
Producentnummer 136250 8X1

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Grafit, GFK, CFK
N
14
Uni
 
16
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse, med 15° højredrejet spiral.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiraltapper, ubelagt, MF: 8X1

Spiraltapper, ubelagt, MF: 8X1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
338,97  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
289,80 DKK
221,27  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
493 styk på lager
210,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
314 styk på lager
151,23  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 3 3 3 3
Flankevinkel 60 grader 60 grader 60 grader 60 grader
Gevindstigning 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved bundhul Op til 2,5×D ved bundhul
Skaft-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Produkttype Snittapper Snittapper Snittapper Snittapper

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven