Spiraltapper, ubelagt, MF: 32X1,5

Art.-nr.: 136250 32X1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M32×1,5
Belægning ubelagt
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 15 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 150 mm
Skaft-⌀ Ds 22 mm
Skaftfirkant □ 18 mm
Kernehul-⌀ 30,5 mm
Gevind-⌀ 32 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering uden
Antal skær Z 4
Gevinddybde 64 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 136250 32X1,5
EAN/GTIN 4045197079060
Producentnummer 136250 32X1,5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Grafit, GFK, CFK
N
14
Uni
 
16
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse, med 15° højredrejet spiral.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven