{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16×1 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 15 mm | |
Gevind-⌀ | 16 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 32 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136250 16X1 | |
EAN/GTIN | 4045197078841 | |
Producentnummer | 136250 16X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper 16X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
652,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
441,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
307,76 DKK
96,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
341,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
341,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gevindstigning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skaftfirkant □ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Gevinddybde | 32 | 48 | 48 | 40 | 48 |