Spiraltapper, ubelagt, MF: 8X0,75

Art.-nr.: 136250 8X0,75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8×0,75
Belægning ubelagt
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 15 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,75 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 7,2 mm
Gevind-⌀ 8 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 16 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 136250 8X0,75
EAN/GTIN 4045197078698
Producentnummer 136250 8X0,75

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Grafit, GFK, CFK
N
14
Uni
 
16
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse, med 15° højredrejet spiral.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiraltapper, ubelagt, MF: 8X0,75

Spiraltapper, ubelagt, MF: 8X0,75

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
372,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
226,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
151,23  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 3 3 3
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering uden uden uden
Flankevinkel 60 grader 60 grader 60 grader
Gevind-⌀ 8 mm 8 mm 8 mm
Kernehul-⌀ 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm
Produkttype Snittapper Snittapper Snittapper

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven