Spiraltapper, ubelagt, MF: 12X1

Art.-nr.: 136250 12X1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M12×1
Belægning ubelagt
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 15 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm
Skaftfirkant □ 7 mm
Kernehul-⌀ 11 mm
Gevind-⌀ 12 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 24 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 136250 12X1
EAN/GTIN 4045197078766
Producentnummer 136250 12X1

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Grafit, GFK, CFK
N
14
Uni
 
16
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse, med 15° højredrejet spiral.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiraltapper, ubelagt, MF: 12X1

Spiraltapper, ubelagt, MF: 12X1

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
438,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
290,55  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
223,42  DKK
plus moms plus fragt
Gevind-⌀ 12 mm 12 mm 12 mm
Gevindstørrelse M12×1 M12×1 M12×1
Indvendig køling nej nej nej
Kernehul-⌀ 11 mm 11 mm 11 mm
Skaftfirkant □ 7 mm 7 mm 7 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm 9 mm 9 mm
Produkttype Snittapper Snittapper Snittapper

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven