{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M22×1,5 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 20,5 mm | |
Gevind-⌀ | 22 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | gul | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 66 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136210 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078643 | |
Producentnummer | 136210 22X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraltapper 22X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
800,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
931,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
901,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
858,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 4 | 5 | 4 | 4 |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Gevinddybde | 66 | 66 | 44 | 55 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul ;Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |