{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1,5 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,5 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | gul | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136210 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078599 | |
Producentnummer | 136210 12X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraltapper 12X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
274,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
293,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
645,16 DKK
309,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
307,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
255,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Samlet længde L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gevind-⌀ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kernehul-⌀ | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |