{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10×1 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 9 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | gul | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136210 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197078575 | |
Producentnummer | 136210 10X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraltapper 10X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
241,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager
31,36 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
411 styk på lager
36,58 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager
26,73 €
plus moms
plus fragt
|
|
Type d'outil de filetage | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norme | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Queue | Cylinderskaft med h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ queue Ds | 7 | 7 | 7 | 7 |